Thorn - Exdura EXDURA S 10500-840 AB EVG T50 - 42190377
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757226395
Réf. Sonepar
00019722639
Réf. Fournisseur
42190377
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
9700 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
69 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
puissance de lampe acceptée:
69...69 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
415 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
285 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
efficacité lumineuse:
141 lm/W
Les Atouts de l'article:
Luminaire industriel à LED résistant aux explosions, ATEX zone 2/21 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. Puissance du luminaire: 69 W, ballast électronique avec convertisseur LED. Caisson de base en aluminium, gris foncé (similaire à RAL 7043) et vasque en Verre de sécurité trempé, résistant à la température et aux UV. Durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 9700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à réparation asymétrique (Asymetric Beam). Montage suspendu par 4 œillets en acier inoxydable M5 (fournis) ou montage sur crépi avec étrier réglable (l'étrier réglable et le câble de suspension doivent être commandés séparément). Raccordement : Câble d’alimentation d’une longueur de 2 m (3 x 1,5 mm²) avec cosse.. Protection anti-déflagration garantie à Température ambiante : -20°C à +50°C. Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 21 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC TX Gc/ II 2D Ex tc IIIC T85°C Db). Classe de protection : SC1, Test au fil incandescent à 850°C.. Dimensions : 285 x 415 x 190 mm ; poids : 7,3 kg.


