Thorn - Exeneo EXENEO L 10000-840 CL MB M20M - 42189348

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Exeneo EXENEO L 10000-840 CL MB M20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9680 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757047457

Réf. Sonepar

00019704745

Réf. Fournisseur

42189348

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

9680 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

88 W

mode de pose:

montage au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-44...55 °C

puissance de lampe acceptée:

88...88 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

201 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

931 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

6 mm²

type de connexion:

borne à vis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

efficacité lumineuse:

110 lm/W

ZUMTOBEL - EXENEO - Luminaire à vasque pour locaux humides 88W 9680lm 4000K - Exeneo EXENEO L 10000-840 CL MB M20M

Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 1/21, Puissance du luminaire: 88 W avec ballast électronique ; durée de vie des LED 75000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % de la valeur initiale.. Flux lumineux global: 9680 lm, Efficacité de la lampe: 110 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Luminaire à répartition symétrique (medium beam), boîtier en plastique renforcé de fibre de verre, Vasque en verre transparent, joint résistant au vieillissement, joint non exempt de silicone (proportion infime), modules LED pouvant être actionnés des deux côtés (L) permettant ainsi un échange rapide et aisé, Passe-câbles à vis M20 avec filetage métallique, remplacement rapide et facile des convertisseurs, convient pour un montage à l'intérieur et dans des zones extérieures couvertes. Câblage du luminaire sans halogène. Protection anti-déflagration garantie à Température ambiante : -44°C à +55°C. Les accessoires de montage doivent être commandés séparément. D’après la norme BVS 18 ATEX E 037 X (examen de type ATEX), le luminaire est adapté à une utilisation dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 1 et 21 selon les normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2 (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 931 x 201 x 115 mm ; poids : 7,5 kg.