Thorn - Fixation de chaine simple - ZX2 - ZAKE - 20934811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 23 mm
longueur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798023041
Réf. Sonepar
00019802304
Réf. Fournisseur
20934811
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
23 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
30 mm
ZUMTOBEL - ZX2 - Fixation de chaine simple
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne pour le raccordement sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Non réglable en hauteur. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Dimensions : 56 x 23 x 30 mm poids : 0,02 kg
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne pour le raccordement sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Non réglable en hauteur. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Dimensions : 56 x 23 x 30 mm poids : 0,02 kg


