Thorn - Fixation de chaine - ZX2 - ZAK V2A - 22162345

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Fixation de chaine - ZX2 - ZAK V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709281226

Réf. Sonepar

00019928122

Réf. Fournisseur

22162345

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

56 mm

longueur:

112 mm

hauteur:

30 mm

ZUMTOBEL - ZX2 - Fixation de chaine blanc

Les Atouts de l'article:

Suspension à chaîne pour le raccordement sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Réglable en hauteur. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Dimensions : 112 x 56 x 30 mm poids : 0,08 kg