Thorn - Fixation de chaine - ZX2 - ZAK V2A/MSNI - 20350803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
hauteur - 1000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798009700
Réf. Sonepar
00019800970
Réf. Fournisseur
20350803
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Fixation de chaine en acier V2A. Poids : 0,08 kg