Thorn - Fixation - TRINOS T CENTRAL BRACKET SR (2 PCS) - 59009247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 40 mm
longueur - 59 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319375890
Réf. Sonepar
00019937589
Réf. Fournisseur
59009247
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
40 mm
longueur:
59 mm
hauteur:
10 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Fixation
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la gamme de produits TRINOS. 2 clips de fixation en acier argenté pour le recouvrement TRINOS. Composante des kits d'emnbouts TRINOS 22170556 et 22170557.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la gamme de produits TRINOS. 2 clips de fixation en acier argenté pour le recouvrement TRINOS. Composante des kits d'emnbouts TRINOS 22170556 et 22170557.


