Thorn - Fosse à encastrer CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S - 96634420

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Fosse à encastrer CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

  • hauteur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9010299226518

Réf. Sonepar

00019922651

Réf. Fournisseur

96634420

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

450 mm

THORN - CONTRAST - Boîtier encastré - Fosse à encastrer CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S

Les Atouts de l'article:

Boîtier encastré au sol avec accès à l’écoulement, et rails permettant la fixation d’un projecteur et des réglages positionnels/angulaires. Capacité de charge élevée et installation facile pour une grande longévité. Circulation pédestre uniquement. Boîtier : Ciment fibreux anti-pourriture, cadre et vis : acier inoxydable, verre : trempé. IK09.Installation : trous de Ø 70 mm pour l’alimentation de secteur et l’écoulement, veiller à un sol d’écoulement stabilisé et efficace. Contrast à installer sur le rail du côté vertical avec vis en inox HH M10. Fixation du verre avec HSHC M6 vis en inox.Boîtier encastré spécial pour Contrast MediumDimensions : 400 x 400 x 450 mmPoids : 22 kgCapacité de charge statique maximum : 1500 kg. Sur la base du point de rupture du verre.