Thorn - Gabarit de découpe des rails porteurs - TECTON/CONTUS ABLH - 22064924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 77 mm
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798111519
Réf. Sonepar
00019811151
Réf. Fournisseur
22064924
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
77 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Gabarit de découpe des rails porteurs en profilé d'aluminium extrudé. Dimensions : 120 mm x 77 mm x 73 mm. Poids : 0,68 kg