Thorn - Gestion BC CONT WH - 96637161

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Gestion BC CONT WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757198296

Réf. Sonepar

00019719829

Réf. Fournisseur

96637161

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

THORN - LUXMATE - CONTUS Module avec BC intégré blanc - Gestion BC CONT WH

Les Atouts de l'article:

Module CONTUS avec module radio intégré basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI). Finition de l'adaptateur en blanc. Installation mécanique et électrique sans outil sur le rail de montage grâce à deux leviers situés sur le côté. Idéal pour les applications dans l'industrie, la logistique, les bureaux et l'enseignement. Le module BC CONT dispose d'une alimentation de bus DALI qui fournit toujours 40 mA, moins l'alimentation du module basicDIM Wireless. Cela permet de contrôler jusqu'à 20 luminaires par la diffusion DALI. Sans fonction mode d’urgence. L'adressage individuel des luminaires CONTUS n'est pas possible avec le module basicDIM Wireless. Des capteurs MSENS supplémentaires (sans modules basicDIM Wireless) peuvent être utilisés sur le rail CONTUS. Cela réduit le nombre de luminaires à contrôler. (1 capteur - 15 luminaires / 2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires).Fonction de contrôle local : le rail CONTUS peut être contrôlé par le module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) avec multicapteurs en fonction de la lumière du jour et des mouvements, sans unité de contrôle centrale supplémentaire. Si plusieurs capteurs sont utilisés, la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière est alors utilisée, les messages envoyés par les détecteurs de mouvement sont évalués dans leur ensemble. Dès qu'aucun capteur connecté ne détecte pas de mouvement, le mode « absence » est alors détecté.Un seul module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) peut être utilisé par circuit/rail DALI.La distance radio admissible est de 15 m max. entre les différents modules radio basicDIM Wireless montés dans d'autres luminaires ou éléments CONTUS BC.Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions d'installation.Température ambiante : 0°C à +45°CPoids : 0,45 kg