Thorn - Grad. c. phase (40-1000VA), arm. distr. - LITECOM - APDS-1000 - 22154223

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 6

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798135690

Réf. Sonepar

00019813569

Réf. Fournisseur

22154223

Marque

Thorn

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LITECOM - Grad. c. phase (40-1000VA), arm. distr.

Les Atouts de l'article:

Gradateur à coupure de phase amont ou aval sur signal DSI ou DALI ou commandable à partir d'une touche (détection automatique de charge) pour variation en continu de sources d'éclairage de type ohmique, de lampes halogènes TBT avec transformateurs magnétiques ou électroniques. Des charges représentant une puissance de 40...1000 VA peuvent être commandées. Plage de gradation 1...100 %. Avec mémoire des niveaux d'intensité (preset). Raccordements par bornes à vis, appareil pour montage en armoire électrique en polycarbonate ignifuge, exempt d'halogène. Montage en coffret ou armoire électrique sur rail standard de 35 mm. Température ambiante admissible 0 à 40 °C ; degré de protection IP20. Dimensions 105 x 90 x 59 mm, 6 TE à 17,5 mm.