Thorn - Grille TECTON Rast D 35/49/80 - 59000043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 1471 mm
largeur - 92 mm
hauteur/profondeur - 53 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798793654
Réf. Sonepar
00019879365
Réf. Fournisseur
59000043
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
1471 mm
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille Darklight 35/49/80 W en Aluminium anodisé, miroitée. Dimensions : 1471 mm x 92 mm x 53 mm. Poids : 0,36 kg