Thorn - Grille TECTON Rast GL 36 - 59000048

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON Rast GL 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1219 mm

  • largeur - 88 mm

  • hauteur/profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793708

Réf. Sonepar

00019879370

Réf. Fournisseur

59000048

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1219 mm

largeur:

88 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille microperforée - Grille TECTON Rast GL 36

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille microperforée 36 W en Tôle d'acier laqué blanc, microperforé. Dimensions : 1219 mm x 88 mm x 21 mm. Poids : 0,4 kg