Thorn - Interface AV, arm. distr. - LM-SI03 - 20975530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798138790
Réf. Sonepar
00019813879
Réf. Fournisseur
20975530
Réf. Commerciale
Thorn
largeur en nombre de modules:
4
ZUMTOBEL - LUXMATE - Interface AV, arm. distr.
Les Atouts de l'article:
Module interface pour montage en armoire électrique avec port RS232 et connexion bus pour liaison vers équipements audiovisuels . Conversion des commandes en caractères ASCII en trames télégrammes transitant sur le bus ; protocole complet et ouvert ; manuel avec toutes les informations utiles pour l'interface "Building Management". Module pour tension en 230 Vca, 50/60 Hz ; montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022. Dimension 4 TE à 17,5 mm. Matériau en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, gris clair. Raccordement bus et tension secteur sur bornes à vis.
Les Atouts de l'article:
Module interface pour montage en armoire électrique avec port RS232 et connexion bus pour liaison vers équipements audiovisuels . Conversion des commandes en caractères ASCII en trames télégrammes transitant sur le bus ; protocole complet et ouvert ; manuel avec toutes les informations utiles pour l'interface "Building Management". Module pour tension en 230 Vca, 50/60 Hz ; montage sur rail standard de 35 mm selon norme EN 50022. Dimension 4 TE à 17,5 mm. Matériau en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, gris clair. Raccordement bus et tension secteur sur bornes à vis.
NoticePDF