Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Interface - ILC SENSA - DALI PS2 TRI - 28000876

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Interface - ILC SENSA - DALI PS2 TRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'extension

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 89.5 mm

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 36 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612696154597

Réf. Sonepar

00019000876

Réf. Fournisseur

28000876

Marque

Thorn

modèle:

module d'extension

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

89.5 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

36 mm

ZUMTOBEL - ILC SENSA - Interface

Les Atouts de l'article:

Alimentation SENSA