Thorn - Interface - ILC SENSA - DALI-USB - 24138923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 101.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7319870387160
Réf. Sonepar
00019038716
Réf. Fournisseur
24138923
Marque
Thorn
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
101.5 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
29.5 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
programmable:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


