Thorn - Interface logicielle - LITECOM APP BACnet 50 - 22170744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319404385
Réf. Sonepar
00019940438
Réf. Fournisseur
22170744
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LITECOM - Interface logicielle
Les Atouts de l'article:
Interface logicielle pour points de données 50 pour l'échange de données entre un système LITECOM infinity et le système de gestion technique centralisée du bâtiment en utilisant le protocole officiel du réseau BACnet (Building Automation and Control Networks Standards).Extrait des points de données :Utiliser l'installation : régler le niveau de luminosité de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher l'état : niveau de luminosité de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelleLM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence Fonction d’éclairage de sécurité : déclencher le test du fonctionnement dans LITECOM, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITECOM, signaler les pannes d’éclairage de sécurité comme des erreurs cumulées
Les Atouts de l'article:
Interface logicielle pour points de données 50 pour l'échange de données entre un système LITECOM infinity et le système de gestion technique centralisée du bâtiment en utilisant le protocole officiel du réseau BACnet (Building Automation and Control Networks Standards).Extrait des points de données :Utiliser l'installation : régler le niveau de luminosité de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher l'état : niveau de luminosité de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelleLM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence Fonction d’éclairage de sécurité : déclencher le test du fonctionnement dans LITECOM, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITECOM, signaler les pannes d’éclairage de sécurité comme des erreurs cumulées


