Thorn - Interface logicielle pr 3000 pts données - LITENET BACnet 3.000 - 22161691

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Interface logicielle pr 3000 pts données - LITENET BACnet 3.000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709031746

Réf. Sonepar

00019903174

Réf. Fournisseur

22161691

Réf. Commerciale

Thorn

ZUMTOBEL - LUXMATE - Interface logicielle pr 3000 pts données

Les Atouts de l'article:

Interface logicielle pr 3000 pts données pour l’échange de données entre la solution LUXMATE LITENET de gestion d’éclairage ZUMTOBEL et un système de gestion technique centralisée du bâtiment (GTC) en utilisant le protocole réseau officiel BACnet. (Building Automation and Control Networks Standards)Extrait du point de données : Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambiance.Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher le statut : niveau d’éclairement de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelle.LM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence. Fonction d’éclairage de secours : déclencher le test du fonctionnement dans LITENET, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITENET, signaler les pannes d’éclairage de secours comme des erreurs cumulées.