Thorn - Interface logicielle pr 500 pts données - LITENET BACnet 500 - 22161690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709031739
Réf. Sonepar
00019903173
Réf. Fournisseur
22161690
Marque
Thorn
ZUMTOBEL - LUXMATE - Interface logicielle pr 500 pts données
Les Atouts de l'article:
Interface logicielle pr 500 pts données pour l’échange de données entre la solution LUXMATE LITENET de gestion d’éclairage ZUMTOBEL et un système de gestion technique centralisée du bâtiment (GTC) en utilisant le protocole réseau officiel BACnet. (Building Automation and Control Networks Standards)Extrait du point de données : Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambiance.Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher le statut : niveau d’éclairement de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelle.LM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence. Fonction d’éclairage de secours : déclencher le test du fonctionnement dans LITENET, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITENET, signaler les pannes d’éclairage de secours comme des erreurs cumulées.
Les Atouts de l'article:
Interface logicielle pr 500 pts données pour l’échange de données entre la solution LUXMATE LITENET de gestion d’éclairage ZUMTOBEL et un système de gestion technique centralisée du bâtiment (GTC) en utilisant le protocole réseau officiel BACnet. (Building Automation and Control Networks Standards)Extrait du point de données : Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambiance.Utiliser installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher le statut : niveau d’éclairement de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelle.LM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence. Fonction d’éclairage de secours : déclencher le test du fonctionnement dans LITENET, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITENET, signaler les pannes d’éclairage de secours comme des erreurs cumulées.


