Thorn - Interface utilisateur bluetooth - basicDIM Wireless User Interface black - 28002213

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Interface utilisateur bluetooth - basicDIM Wireless User Interface black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 90 mm

  • diamètre - 127.28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210650890

Réf. Sonepar

00019065089

Réf. Fournisseur

28002213

Marque

Thorn

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

90 mm

diamètre:

127.28 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM Wireless User Interface

Les Atouts de l'article:

basicDIM Wireless User Interface