Thorn - IPS 32 DALI 70 mA - DALI PS3 - 87500873

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - IPS 32 DALI 70 mA - DALI PS3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...240 V

  • consommation d'énergie - 1.75 VA

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Non

  • montage direct possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299892836

Réf. Sonepar

00019989283

Réf. Fournisseur

87500873

Marque

Thorn

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...240 V

consommation d'énergie:

1.75 VA

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

81 mm

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - IPS 32 DALI 70 mA

Les Atouts de l'article:

IPS 32 DALI 70 mA