Thorn - Jeu d"embouts - SLOT - SLOIN slim EC SET L9 F SRE - 22169946

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709854666
Réf. Sonepar
00019985466
Réf. Fournisseur
22169946
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Embout avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)


