Thorn - Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI - RAILS - 3PH/L3+DALI VERB BLIND WH - S2803380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 84 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318020747
Réf. Sonepar
00019802074
Réf. Fournisseur
S2803380
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
84 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
27 mm
ZUMTOBEL - RAILS - Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI, blanc ; pour la jonction mécanique bout à bout de deux rails ; dimensions : 84x84x27 mm
Les Atouts de l'article:
Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI, blanc ; pour la jonction mécanique bout à bout de deux rails ; dimensions : 84x84x27 mm
NoticePDF



