Thorn - Jonction d"angle à 90° - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK MECHANICAL 90° CON SR - 22169797


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 101 mm
longueur - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUPERSYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008709807976
Réf. Sonepar
00019980797
Réf. Fournisseur
22169797
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
101 mm
longueur:
101 mm
hauteur:
25 mm
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction d´angle à 90° (mécanique) argent
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle à 90° (mécanique) ; pour la jonction mécanique en angle (90°) de deux profilés conducteurs TBTS ; à utiliser pour l'alimentation des rails conducteurs (48 V) sur plusieurs faces, comme structure pour profilé à angle droit p. ex. ; pour plusieurs circuits TB TS (isolation galvanique) ; raccord en fonderie d'aluminium, cache en Polycarbonate (PC) argent laqué ; poids : 0,04 kg ;Note : profilé en H : commander un raccord pour la partie supérieure et un pour la partie inférieure.
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle à 90° (mécanique) ; pour la jonction mécanique en angle (90°) de deux profilés conducteurs TBTS ; à utiliser pour l'alimentation des rails conducteurs (48 V) sur plusieurs faces, comme structure pour profilé à angle droit p. ex. ; pour plusieurs circuits TB TS (isolation galvanique) ; raccord en fonderie d'aluminium, cache en Polycarbonate (PC) argent laqué ; poids : 0,04 kg ;Note : profilé en H : commander un raccord pour la partie supérieure et un pour la partie inférieure.
NoticePDF