Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Jonction d"angle à 90° - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK ELECTRICAL CON 48V 90° SR - 22169790

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709807884

Réf. Sonepar

00019980788

Réf. Fournisseur

22169790

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

argent

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction d´angle à 90° (électrique) argent

Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (électrique) ; pour la jonction mécanique et électrique en angle (90°) de deux profilés conducteurs TBTS ; composé du raccord, du câblage de liaison avec clips de contact et du cache ; raccord en fonderie d'aluminium, cache en Polycarbonate (PC) argent laqué ; poids : 0,07 kg ;Note : profilé en H : commander un raccord pour la partie supérieure et un pour la partie inférieure.