Thorn - Jonction d"angle à 90° - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U TL ELEC CON-H 48V 90° WH - 60210821

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4053167296782

Réf. Sonepar

00019729678

Réf. Fournisseur

60210821

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction d´angle à 90° (électrique) blanc

Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (électrique) avec alimentation ; pour le raccordement mécanique et électrique en angle (90°) de deux profilés TBT pour rails conducteurs à encastrer de type TL (encastrement affleurant au plafond sans jointure), avec câble d'alimentation (48 V) ; composé d'un connecteur, d'un câblage de liaison avec clips à contact, de 3 m de câble de raccordement et d'un cache ; jonction en tôle d'acier, cache en Polycarbonate (PC) blanc laqué ; poids : 1,4 kg