Thorn - Jonction en croix blanche - TECTON T-VX WH - 22157272

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en croix blanche - TECTON T-VX WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117276

Réf. Sonepar

00019811727

Réf. Fournisseur

22157272

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

500 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en croix blanche blanc

Les Atouts de l'article:

Jonction en croix blanche. Dimensions : 500mm x 500mm x 60mm. poids : 3,23 kg