Thorn - Jonction en L blanche - TECTON T-VL1 WH - 22157273

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en L blanche - TECTON T-VL1 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 365 mm

  • longueur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117283

Réf. Sonepar

00019811728

Réf. Fournisseur

22157273

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

365 mm

longueur:

365 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en L blanche blanc

Les Atouts de l'article:

Jonction en L blanche. Dimensions : 365mm x 365mm x 60mm. poids : 1,35 kg