Thorn - Jonction en L couleur argent - TECTON T-VL1 SR - 22157281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 365 mm
longueur - 365 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798117368
Réf. Sonepar
00019811736
Réf. Fournisseur
22157281
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
365 mm
longueur:
365 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en L couleur argent argent
Les Atouts de l'article:
Jonction en L couleur argent. Dimensions : 365mm x 365mm x 60mm. poids : 1,35 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en L couleur argent. Dimensions : 365mm x 365mm x 60mm. poids : 1,35 kg


