Thorn - Jonction en L couleur argent - TECTON T-VL3 SR - 22157283

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en L couleur argent - TECTON T-VL3 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 135 mm

  • longueur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117382

Réf. Sonepar

00019811738

Réf. Fournisseur

22157283

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

135 mm

longueur:

365 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en L couleur argent argent

Les Atouts de l'article:

Jonction en L couleur argent. Dimensions : 365mm x 135mm x 60mm. poids : 1,62 kg