Thorn - Jonction en L, noir - TECTON T-VL1 BK - 22171305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 365 mm
longueur - 365 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299156020
Réf. Sonepar
00019915602
Réf. Fournisseur
22171305
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
365 mm
longueur:
365 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en L, noir noir
Les Atouts de l'article:
Jonction en L, noir. Dimensions : 365mm x 365mm x 60mm. poids : 2,5 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en L, noir. Dimensions : 365mm x 365mm x 60mm. poids : 2,5 kg


