Thorn - Jonction en L, noir - TECTON T-VL2 BK - 22171306


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 365 mm
longueur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299156037
Réf. Sonepar
00019915603
Réf. Fournisseur
22171306
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
365 mm
longueur:
135 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Jonction en L, noir. Dimensions : 135mm x 365mm x 60mm. poids : 1,35 kg