Thorn - Jonction en L, noir - TECTON T-VL4 BK - 22171308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 135 mm
longueur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299156051
Réf. Sonepar
00019915605
Réf. Fournisseur
22171308
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
135 mm
longueur:
135 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en L, noir noir
Les Atouts de l'article:
Jonction en L, noir. Dimensions : 135mm x 135mm x 60mm. poids : 1,88 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en L, noir. Dimensions : 135mm x 135mm x 60mm. poids : 1,88 kg


