Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Jonction en T blanche - TECTON T-VT1 WH - 22157277

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en T blanche - TECTON T-VT1 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 365 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117320

Réf. Sonepar

00019811732

Réf. Fournisseur

22157277

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

365 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T blanche blanc

Les Atouts de l'article:

Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 365mm x 60mm. poids : 2,1 kg