Thorn - Jonction en T blanche - TECTON T-VT3 WH - 22157279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 365 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798117344
Réf. Sonepar
00019811734
Réf. Fournisseur
22157279
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
365 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T blanche blanc
Les Atouts de l'article:
Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 365mm x 60mm. poids : 2,18 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 365mm x 60mm. poids : 2,18 kg


