Thorn - Jonction en T blanche - TECTON T-VT4 WH - 22157280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 135 mm
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798117351
Réf. Sonepar
00019811735
Réf. Fournisseur
22157280
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
135 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T blanche blanc
Les Atouts de l'article:
Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg


