Thorn - Jonction en T, couleur argent - TECTON T-VT2 SR - 22157286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 135 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9005798117412
Réf. Sonepar
00019811741
Réf. Fournisseur
22157286
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
135 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Jonction en T, couleur argent. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg


