Thorn - Jonction en T, couleur argent - TECTON T-VT3 SR - 22157287


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 365 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9005798117429
Réf. Sonepar
00019811742
Réf. Fournisseur
22157287
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
365 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Jonction en T, couleur argent. Dimensions : 500mm x 365mm x 60mm. poids : 2,18 kg