Thorn - Jonction en T, couleur argent - TECTON T-VT4 SR - 22157288

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en T, couleur argent - TECTON T-VT4 SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 135 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798117436

Réf. Sonepar

00019811743

Réf. Fournisseur

22157288

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

135 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T, couleur argent argent

Les Atouts de l'article:

Jonction en T, couleur argent. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg