Thorn - Jonction en T, noir - TECTON T-VT3 BK - 22171311

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en T, noir - TECTON T-VT3 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 365 mm

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299156082

Réf. Sonepar

00019915608

Réf. Fournisseur

22171311

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

365 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

60 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T, noir noir

Les Atouts de l'article:

Jonction en T, noir. Dimensions : 500mm x 365mm x 60mm. poids : 2,18 kg