Thorn - Jonction en T, noir - TECTON T-VT4 BK - 22171312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 135 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299156099
Réf. Sonepar
00019915609
Réf. Fournisseur
22171312
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
135 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction en T, noir noir
Les Atouts de l'article:
Jonction en T, noir. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg
Les Atouts de l'article:
Jonction en T, noir. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg


