Thorn - Jonction souple - TECTON V FLEX 500 - 22166765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318894324
Réf. Sonepar
00019889432
Réf. Fournisseur
22166765
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
acier
couleur:
autre
ZUMTOBEL - TECTON - Jonction souple
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible pour le rail porteur TECTON en tôle d'acier profilée laquée blanc à la résine polyester. Permet en une seule intervention le réglage progressif, de rail porteur en rail porteur, des angles entre 90° et 270° ainsi que le raccordement mécanique et électrique. Incluant la mise en contact sur tous les pôles du branchement en dérivation TECTON.
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible pour le rail porteur TECTON en tôle d'acier profilée laquée blanc à la résine polyester. Permet en une seule intervention le réglage progressif, de rail porteur en rail porteur, des angles entre 90° et 270° ainsi que le raccordement mécanique et électrique. Incluant la mise en contact sur tous les pôles du branchement en dérivation TECTON.



