Thorn - Jonction - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK MECHANICAL CON SR - 22169795

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9008709807952

Réf. Sonepar

00019980795

Réf. Fournisseur

22169795

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

22 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

24 mm

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction (mécanique) argent

Les Atouts de l'article:

Jonction (mécanique) ; pour la jonction mécanique et électrique de deux profilés conducteurs TBTS ; les circuits de commutation TBTS sont à isolation galvanique ; raccord en fonderie d'aluminium, cache en Polycarbonate (PC) argent laqué ; poids : 0,04 kg ;Note : profilé en H : commander un raccord pour la partie supérieure et un pour la partie inférieure.