Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Kit : cde argentée, alimentation de bus - DALI-CCS KIT - 22161689

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709030961

Réf. Sonepar

00019903096

Réf. Fournisseur

22161689

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit

couleur:

argent

ZUMTOBEL - LUXMATE - Kit : cde argentée, alimentation de bus argent

Les Atouts de l'article:

Kit : cde argentée, alimentation de bus; gestion flexible et économe des scènes de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI. Kit composé du boîtier de commande et de l'alimentation. Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues. Boîtier et touches en plastique argent, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.