Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Kit : cde blanche, alimentation de bus - DALI-CCW KIT - 22154625

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - circuit

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709031548

Réf. Sonepar

00019903154

Réf. Fournisseur

22154625

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

circuit

couleur:

blanc

ZUMTOBEL - LUXMATE - Kit : cde blanche, alimentation de bus blanc

Les Atouts de l'article:

Kit : cde blanche, alimentation de bus; gestion flexible et économe des scènes de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI. Kit composé du boîtier de commande et de l'alimentation. Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues. Boîtier et touches en plastique blanc, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.