Thorn - Kit de fixation encastré - ANNA VARIO Q596 Recessed Mount Box - 96634443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 630 mm
longueur - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ANNA VARIO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9010299234957
Réf. Sonepar
00019923495
Réf. Fournisseur
96634443
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
630 mm
longueur:
630 mm
hauteur:
92 mm
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation encastrée pour les luminaires LED ANNA Vario 596 x 596 mm.
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation encastrée pour les luminaires LED ANNA Vario 596 x 596 mm. Poids : 2,1 kg
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation encastrée pour les luminaires LED ANNA Vario 596 x 596 mm. Poids : 2,1 kg