fin de vie

Thorn - Kit de suspension - ANNA 1200x300 Suspension Kit - 96631383

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Kit de suspension - ANNA 1200x300 Suspension Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299006608

Réf. Sonepar

00019900660

Réf. Fournisseur

96631383

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

THORNECO - ANNA VARIO - Kit de suspension pour luminaire ANNA 1200 x 300mm. Poids: 0,2 kg. Longueur maximale: 1.5m

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension pour luminaire Anna LED et Anna Vario 1200 x 300 mm.Poids: 0,2 kg. Longueur maximale: 1,5m