Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thorn - Kit de suspension par fil - ROXY Suspension Kit - 96634878

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299339164

Réf. Sonepar

00019933916

Réf. Fournisseur

96634878

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

THORNECO - ROXY - Kit de suspension par fil

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par fil. Poids : 0,13 kg, longueur max. : 1,5 m.