Thorn - Kit de suspension - SLOT - SLOIN slim ASI1 O-L SRE - 22169462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - argent
hauteur - 1000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709784567
Réf. Sonepar
00019978456
Réf. Fournisseur
22169462
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
argent
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension avec câble de 1 m et clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)


