Thorn - Kit de suspension - SLOT - SLOIN slim ASI1 O-L WH - 22171245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
hauteur - 1000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299141606
Réf. Sonepar
00019914160
Réf. Fournisseur
22171245
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
hauteur:
1000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Kit de suspension blanc
Les Atouts de l'article:
Suspension avec câble de 1 m et clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)
Les Atouts de l'article:
Suspension avec câble de 1 m et clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)


