Thorn - Kit de suspension - SLOT - SLOIN slim ASI2 O-L BK - 22171244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - noir
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299141590
Réf. Sonepar
00019914159
Réf. Fournisseur
22171244
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
noir
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Kit de suspension noir
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension de 2 m avec clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension de 2 m avec clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)


